Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikel-Nr.:
     380-908525352
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     525352
EAN/GTIN:
     5705025253527
Suchbegriffe:
Felgenbürste
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
hart, schwarz, Die chemikalienbeständige Felgenbürste mit mittelharten Synthetikborsten und einem durch Nylon geschützten Griff eignet sich hervorragend für die Reinigung von Alufelgen.

- Borsten: hart
- Borstenlänge 40 mm
- Breite 65 mm
- Material: Polypropylen, Polyester

- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 3 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11 pH
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vikan autowaschbürste, autowaschbürste, 330, Felgenbürste,, VIKAN, mm, mm,, Ø65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,26*
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,54*
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,54*
€ 8,95*
ab € 8,77*
€ 12,17*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525052
ab € 4,69*
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,06*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,30*
Ähnlich
Vikan
473952
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.