Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ersatz Schaberkopf für Scheibenschaber 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ersatz Schaberkopf für Scheibenschaber 200 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatz Schaberkopf für Scheibenschaber 200 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatz Schaberkopf für Scheibenschaber 200 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatz Schaberkopf für Scheibenschaber 200 mm
Artikel-Nr.:
     380-908473852
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     473852
EAN/GTIN:
     5705024738520
Suchbegriffe:
Handschaber
Scheiben-Wascher
Scheibenwascher
vikan handschaber
schwarz, Der Ersatz Scheibenschaber mit Schwamm ist ein Zubehör für die Artikel 908473752 & 908473952.

- Material: Polypropylen, Synthetischer Kautschuk
- Länge: 200mm
- Breite: 75 mm

- Min. Gebrauchtemperatur: -10°C
- Max. Verwendungstemperatur: 70°C
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 6 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 11 pH
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handschaber, 200, Ersatz, Schaberkopf, Scheibenschaber, VIKAN, für, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,19*
€ 8,95*
ab € 4,74*
€ 7,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 11,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525052
ab € 4,68*
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,06*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,28*
Ähnlich
Vikan
473952
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.