| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9067140-1449 Herst.-Nr.: 7140-1449 EAN/GTIN: 5705022014763 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Dieser Ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.
- Breite 400 mm - Material: Polypropylene, Gummi - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 77-lime Weitere Informationen: | | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, vikan wasserabzieher 400mm, vikan bodenabzieher, bodenabzieher 40 cm, 400, Bodenschieber,, HACCP, Hygiene, VIKAN, konform, mm, vollständig |
| | |
| |