Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm
Artikel-Nr.:
     380-9065391-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5391-1273
EAN/GTIN:
     5705020535932
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
200mm, medium, Bürste für flexiblen Stiel, Art. 90653515 und 90653525.
Geeignet für die Reinigung in Molkereien, Weingütern und Fischindustrie.

- Länge 200 mm
- Borsten-/Filamentlänge 100 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
100°Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan flaschenbürste, babyflaschenbürste, flaschenbürste 200mm, 200mm,, Rohrreiniger, Stiel,, VIKAN, flexiblen, für, medium, mm, Ø90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,10*
€ 11,40*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 12,17*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
5346
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.