| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9065371-1273 Herst.-Nr.: 5371-1273 EAN/GTIN: 5705020537134 |
| |
|
| | |
| 530mm, weich, Weiche Rohrbürste für alle Bereiche. Flexibler einstellbarer Bürstenkopf. Gut geeignet für hoch angeordnete Bauteile wie Rohre jeder Größe, sowie zur Abstaubung und Entfernung von lose sitzenden Partikeln zur Verbesserung der Hygiene.
- Länge 530 mm - Borstenlänge 55 mm - Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 3-blue Weitere Informationen: | | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | weich | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, 530mm,, Außenreinigung, Bürste, Rohren, VIKAN, für, von, weich |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,17* | € 32,51* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,85* | € 56,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|