Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Abflussreiniger, 275 mm, hart, Farbe 9-black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Abflussreiniger, 275 mm, hart
Artikelbild: VIKAN Abflussreiniger, 275 mm, hart
Artikelbild: VIKAN Abflussreiniger, 275 mm, hart
Artikelbild: VIKAN Abflussreiniger, 275 mm, hart
Artikelbild: VIKAN Abflussreiniger, 275 mm, hart
Artikelbild: VIKAN Abflussreiniger, 275 mm, hart
Artikel-Nr.:
     380-9065361-1279
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5361-1279
EAN/GTIN:
     5705020536199
Suchbegriffe:
275
Abflussreiniger,
HACCP
VIKAN
HACCP konform, Die Bürste ist ideal zur Reinigung von Abflüssen und Gullys. Kombinierbar mit jedem Vikan - Stiel. Effektive Reinigung auch von schwer zugänglichen Abflüssen wie Schlitzrinnen.

- Filament: hart
- Durchmesser 15 mm
- Länge 275 mm
- Breite 96 mm
- Höhe 60 cm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl

Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius

Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius

Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
10.5

Is Halal compliant
Ja

, Farbe 9-black
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hart, konform, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.