Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste mit hitzebest. Borsten 150mm, har, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit hitzebest. Borsten 150mm, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit hitzebest. Borsten 150mm, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit hitzebest. Borsten 150mm, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit hitzebest. Borsten 150mm, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit hitzebest. Borsten 150mm, hart
Artikel-Nr.:
     380-9064753-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4753-1275
EAN/GTIN:
     5705020047534
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
vikan lebensmittelbürsten
vollständig HACCP konform, Bürste für die Grillreinigung oder für die Reinigung von heißen Oberflächen. Passt auf alle Vikan Stiele.
Max. Gebrauchstemperatur 180 °Celsius.

- Filament: hart
- Breite 65 mm
- Länge 150 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl

Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
100 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
180 °Celsius

Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
10.5

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein
, Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 150mm,, Borsten, HACCP, Handbürste, VIKAN, hart, hitzebest., konform, mit, vollständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.