Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart, Farbe 8-purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikel-Nr.:
     380-9064401-1278
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4401-1278
EAN/GTIN:
     5705022020412
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
vollständig HACCP konform, Kleine, schmale Handbürste geeignet für schwer zugängliche Stellen, Kleinteile und zur Reinigung von Fugen und Rillen

- Länge 205 mm
- Höhe 40 mm
- Breite 20 mm
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 8-purple
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Schuhbürste, Schuhputzbürste, vikan lebensmittelbürsten, fugenbürste fliesen, fugenbürste, 205, Bürste,, Detail, Extra, HACCP, VIKAN, hart, konform, mm,, vollständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.