Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, medium, Farbe 4-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, medium
Artikel-Nr.:
     380-9064190-1274
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4190-1274
EAN/GTIN:
     5705020419041
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
vikan lebensmittelbürsten
vollständig HACCP konform, Die Bürste hat einen angenehmen Griff, so dass der Anwender über einen längeren Zeitraum damit arbeiten kann. Die Bürste eignet sich zur Verwendung bei allen Arten von Maschinen, Tischen und Wänden. Sie können die Bürste sowohl am Griff halten als auch am Bürstenkopf anfassen, um ein besseres Gefühl für die Reinigung zu haben

- Borstenlänge 36 mm
- Breite 270 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #
Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant
Ja
, Farbe 4-red
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 270, HACCP, Handbürste, Stiel,, VIKAN, konform, kurzem, medium, mit, mm,, vollständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.