Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikel-Nr.:
     380-9063587-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     3587-1275
EAN/GTIN:
     5705020035876
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
vikan lebensmittelbürsten
vollständig HACCP konform, Mit der schmalen, vielseitigen Handbürste gestaltet sich das Reinigen von sämtlichen Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung (wie z. B. Schneidebrettern) und von Lebensmittelbehältern äußerst einfach.

- Beschreibung: medium
- Borstenlänge ca. 20 mm
- Breite 165 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #: Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21): Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP): Ja
, Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 165, HACCP, Handbürste, M,, VIKAN, konform, medium, mm,, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 6,77*
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 7,02*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
617
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.