Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Automatischer wasserdichter Anschluss, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Automatischer wasserdichter Anschluss, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Automatischer wasserdichter Anschluss, 1/2"
Artikel-Nr.:
     380-9060703
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     0703
EAN/GTIN:
     5705020007033
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
messing schlauchanschluss 1/2"
schlauchanschluss messing
schlauchanschluss 1/2 zoll
Anschluss 1/2" Schlauchkupplung mit Wasserstopp bei Abkupplung.

Material
Messing verchromt
Max. Bar Druck
25 Bar
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
80 °Celsius
Min. Gebrauchtemperatur
-30 °Celsius
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
11

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1/2", Anschluss,, Automatischer, VIKAN, wasserdichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
7
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 18,73*
€ 24,57*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
0700
ab € 5,47*
Ähnlich
Vikan
0701
ab € 7,00*
Ähnlich
Vikan
0705
ab € 5,50*
Ähnlich
Vikan
0712
ab € 4,21*
Ähnlich
Vikan
0708
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.