Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro 9 Fabelhafte Freunde 960, Farbe sonne-35 Hakro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro 9 Fabelhafte Freunde 960
Artikelbild: Hakro 9 Fabelhafte Freunde 960
Artikelbild: Hakro 9 Fabelhafte Freunde 960
Artikelbild: Hakro 9 Fabelhafte Freunde 960
Artikelbild: Hakro 9 Fabelhafte Freunde 960
Artikel-Nr.:
     380-436960-1133
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     960-1133
EAN/GTIN:
     4045981095658
Suchbegriffe:
9
960,
Fabelhafte
Freunde
Reißverschlussanhänger, Material: 100% Polyester
Größen: OneSize

- mit reflektierendem Faden

Set mit 9 reflektierenden Reißverschlussanhängern. Hergestellt aus Polyester mit beidseitig geprägtem HAKRO Dot. Einfach die mitgelieferten Reißverschlussanhänger gegen die fabelhaften Freunde in Ihrer Wunschfarbe austauschen und die Jacke oder Weste auf die eigene Corporate Identity abstimmen., Farbe sonne-35 Hakro
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hakro, Reißverschlussanhänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,47*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,75*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0960002000
ab € 5,49*
Ähnlich
Hakro
0960010000
ab € 5,49*
Ähnlich
Hakro
0960027000
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0960040000
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.