Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA PowerGrab plus grau/blau, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: TOWA PowerGrab plus grau/blau
Artikelbild: TOWA PowerGrab plus grau/blau
Artikel-Nr.:
     380-25042002-7
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348918543
Suchbegriffe:
Latexbeschichtung
MicroFinish®
PowerGrab
TOWA
mit MicroFinish® Latexbeschichtung, - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, nahtlos
- latexbeschichtet
- nach EN 388:2016 (3142X)
- Eiweiße, chemische Substanzen und Geruch werden aus der PowerGrab® Serie ausgewaschen, um das Auftreten allergischer Reaktionen zu minimieren
- hohe Sicherheit durch zusätzliche Beschichtung des Daumenbereichs
- hohe Griffigkeit durch revolutionäres MicroFinish®
- Größenkennzeichnung mit farbigem Bündchen

Anwendungsmöglichkeiten:
Gebäude & Bau, Wartung, Gartenarbeit, Verladung und Abfertigung, allgemeine Anwendung, Größe 7
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70168
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: grau/blau, mit, plus,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.