Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse ProtectKnit CNRD, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse ProtectKnit CNRD
Artikelbild: securesse ProtectKnit CNRD
Artikel-Nr.:
     380-2361021-11
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361021-11
EAN/GTIN:
     4250348943811
Suchbegriffe:
CNRD
PVC-Noppen
ProtectKnit
einseitig
einseitig rote PVC-Noppen, - Material: 55% Nylon, 45% Baumwolle
- einseitig rote PVC-Noppen
- Strickbund
- nach EN388:2016 (314XX), Kategorie 2
- 12 Paar im Polybeutel, Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon|Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rote, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,945* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,81008*
€ 20,004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.