Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse ProtectFlex white PU, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse ProtectFlex white PU
Artikelbild: securesse ProtectFlex white PU
Artikel-Nr.:
     380-2361004-6
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361004-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ProtectFlex
securesse
whitePU
Montagehandschuhe, - Material: 100% Nylon
- Finger und Innenhand beschichtet mit 100% Polyurethan
- CE Kategorie 2
- Handrücken frei
- nach EN 388:2016 (4131X)
- Farbe: weiß
- 12 Paar im Polybeutel, Größe 6
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,51334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38004*
€ 11,16225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48004*
€ 10,09125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09004*
€ 9,62715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85004*
€ 9,34155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16008*
€ 7,3305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.