Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. XL
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. XL
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. XL
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-12160804
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12160804
EAN/GTIN:
     4250348953216
PP/microporöser Film, dichte Nähte, Kat. 3 Typ 4B/5B/6B, - 65 g/m²
- microporöser Film auf PP-Spinnvlies mit heißüberklebten Nähten
- atmungsaktiv
- antistatisch
- fusselarm
- Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein und Taille
- 2-Wege-Reißverschluss
- dicht verschließbar mit selbstklebender Abdeckung
- Kategorie 3 Typ 4B/5B/6B

nach:
EN 14605:2005+A1:2009
EN 13982-1:2004+A1:2010
EN 13034:2005+A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

Einzeln verpackt, 50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
PP/MP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
12160803
ab € 3,16*
Ähnlich
Securesse
12160805
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.