Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Overall blau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Overall blau Gr. XL
Artikelbild: PP-Overall blau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-12141204
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12141204
EAN/GTIN:
     4250348924971
Suchbegriffe:
50
Gr.
Kapuze
PP-Overall
50 g/m², mit Kapuze, - PP-Overall mit Kapuze
- blau
- 50 g/m²
- atmungsaktiv
- Gummizug in Kapuze, Arm, Taille und Bein
- Gr. XL

einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
blau
Größenfilter:
XL
Hersteller:
70363
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: XL, blau, g/m²,, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
12141203
ab € 1,36*
Ähnlich
Securesse
12141205
ab € 1,36*
Ähnlich
Securesse
12150103
ab € 1,34*
Ähnlich
Securesse
12150104
ab € 1,33*
Ähnlich
Securesse
12150105
ab € 1,36*
Ähnlich
Securesse
12140204
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.