Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPSoft-Overall grün Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PPSoft-Overall grün Gr. XXL
Artikelbild: PPSoft-Overall grün Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     380-12123470
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12123470
EAN/GTIN:
     4250348925411
Suchbegriffe:
Gr.
Kapuze,
PPSoft-Overall
Schenkeltaschen
mit Kapuze, Schenkeltaschen, - PPsoft-Overall mit Kapuze
- grün
- ca. 70 g/m²
- luftdurchlässig
- 2 Schenkeltaschen
- Gummizug in Arm, Taille und Bein
- 2-Wege-Reißverschluß

einzeln verpackt im Polybeutel
20 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze|Schenkeltasche
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
grün
Größenfilter:
2XL
Hersteller:
70363
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: XXL, grün, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.