Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPSoft-Overall blau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PPSoft-Overall blau Gr. XL
Artikelbild: PPSoft-Overall blau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-12121204
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12121204
EAN/GTIN:
     4250348925473
Suchbegriffe:
Gr.
Kapuze,
PPSoft-Overall
Schenkeltaschen
Kapuze, Schenkeltaschen, - PPsoft-Overall mit Kapuze
- blau
- ca. 70 g/m²
- luftdurchlässig
- 2 Schenkeltaschen
- Gummizug in Arm, Taille und Bein
- 2-Wege-Reißverschluß

einzeln verpackt im Polybeutel
20 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze|Schenkeltasche
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
blau
Größenfilter:
XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: XL, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.