Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Overall weiß Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Overall weiß Gr. XXL
Artikelbild: PP-Overall weiß Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     380-12010025
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12010025
EAN/GTIN:
     4250348925152
Suchbegriffe:
Gr.
Kragen
PP-Overall
XXL
mit Kragen, - PPsoft-Overall mit Stehkragen
- weiß
- ca. 40 g/m²
- luftdurchlässig
- Gummizug in Arm, Taille und Bein
- 2-Wege-Reißverschluß

einzeln verpackt im Polybeutel
25 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
2XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mit, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.