Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Overall weiß Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Overall weiß Gr. XL
Artikelbild: PP-Overall weiß Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-12010024
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12010024
EAN/GTIN:
     4250348925145
Suchbegriffe:
Gr.
Kragen
PP-Overall
XL
mit Kragen, - PPsoft-Overall mit Stehkragen
- weiß
- ca. 40 g/m²
- luftdurchlässig
- Gummizug in Arm, Taille und Bein
- 2-Wege-Reißverschluß

einzeln verpackt im Polybeutel
25 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Hersteller:
70363
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mit, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.