Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IM-PAM-100-K-3-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IM-PAM-100-K-3-DSN
LENKROLLE, L-IM-PAM-100-K-3-DSN
Artikel-Nr.:
     37XCW-14978-0021078
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     21078
EAN/GTIN:
     4042974031808
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.3 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 100 mm, Störkreisradius: 117 mm, Schraublochdurchmesser: 8.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 300 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Temperaturbeständigkeit -25°C bis +90°C, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0021078
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle Feststeller, Polyamidrolle, Nylonrad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
75
1
€ 5,45*
ab € 15,14*
€ 27,05*
1 Tag
100
1
€ 5,45*
ab € 24,94*
€ 33,58*
1 Tag
100
4
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 35,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.