| |
|
| Artikel-Nr.: 369-W6180700006 Herst.-Nr.: 60454-00002-00 EAN/GTIN: 4063565069871 |
|
|
| | |
| Anwendung: Universelles Abdeckband für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen.tesa® 60454 ist nicht bedruckbar.Eigenschaften: tesa® 60454 ist ein universelles Klebeband zum Abdecken beim Ätzen von Glas und Metall oder beim Eloxieren und Galvanisieren von Aluminium. tesa® 60454 ist beständig gegen Säuren und verdünnte Laugen. Zum Erzielen scharfer Lacktrennlinien bei der Mehrfarblackierung.Technische Daten: Reißdehnung: 78 %Klebmasse: NaturkautschukReißkraft: 43 N/cmDicke: 65 µmTrägermaterial: PVC-FilmKlebkraft auf Stahl: 3.0 N/cm Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 25 mm | Banddicke: | 0.65 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | rot | Klebstoff: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| |