Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBN 10105, Sechskantschraube mit Flansch, M 18x1,5x120, 10.9, Zinklamelle, 720h,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBN 10105, Sechskantschraube mit Flansch, M 18x1,5x120, 10.9, Zinklamelle, 720h,
MBN 10105, Sechskantschraube mit Flansch, M 18x1,5x120, 10.9, Zinklamelle, 720h,
MBN 10105, Sechskantschraube mit Flansch, M 18x1,5x120, 10.9, Zinklamelle, 720h,
Artikel-Nr.:
     369-M10105AJDT01815120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     M10105AJDT01815120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
MBN 10105 Sechskantschraube mit FlanschHinweise: Schrauben bis zum Durchmesser M10 haben ein Regelgewinde, ab Durchmesser M12 mit Feingewinde. Die Form A beschreibt Schrauben mit einem Vollgewinde, Schrauben ab einer Länge von einschließlich 90 mm haben ein Teilgewinde, diese sind durch die Form C gekennzeichnet. Anwendung: Nach Mercedes-Benz Norm, speziell geeignet für Nutzfahrzeuge und AufbautenEigenschaften: Silberfarbene Zinklamellenbeschichtung mit in Versiegelung integrierter Schmierung nach DBL 9440.40
Weitere Informationen:
Normnummer:
10105
Norm:
MBN 10105
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
18 mm
Material:
Stahl
Länge:
120 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
flZn/nc/TL/720h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 27
Weitere Suchbegriffe: Mercedes Benz, Automobil, Sechskant, Schraube, Flansch, Mercedesnorm, Rahmenschrauben, Mercedes-Benz, Nutzfahrzeuge, Unimog, Actros, Daimler, Rahmen, LKW, Lastkraftwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4892*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0892*
€ 3,67615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0792*
€ 3,66425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9592*
€ 3,52145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8892*
€ 3,43815
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,4892*
€ 2,96215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.