Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x20, A2-070, Precote 85-8, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x20, A2-070, Precote 85-8, T
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x20, A2-070, Precote 85-8, T
Artikel-Nr.:
     369-I73802BGAAFH820T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73802BGAAFH820T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Zusatzbeschichtung:
Precote 85-8
Größe Kraftangriff:
TX 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3485*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.