Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x20, A2-070, Tuflok Rundum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x20, A2-070, Tuflok Rundum,
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x20, A2-070, Tuflok Rundum,
Artikel-Nr.:
     369-I73802BGAAAZ620T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73802BGAAAZ620T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
DIN 7380-2 / Halbrundkopfschraube mit Bund / Linsenflanschkopfschraube Innensechskant, Innensechsrund oder Innensechskant mit Sicherheitspin / Material (z.B. verzinkt 08.8 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
TX 30
Zusatzbeschichtung:
Tuflok Rundum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4703*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5803*
€ 0,69056
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5703*
€ 0,67866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5503*
€ 0,65486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5403*
€ 0,64296
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.