Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x50, A2-070, Precote 30, TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x50, A2-070, Precote 30, TX
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x50, A2-070, Precote 30, TX
Artikel-Nr.:
     369-I73802BGAAAA850T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73802BGAAAA850T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Zusatzbeschichtung:
Precote 30
Größe Kraftangriff:
TX 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8312*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,9812*
€ 1,16763
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9112*
€ 1,08433
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,8312*
€ 0,98913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.