Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x25, 08.8, Zink-Nickel, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x25, 08.8, Zink-Nickel, schw
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x25, 08.8, Zink-Nickel, schw
Artikel-Nr.:
     369-I73802AHCSBC825T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73802AHCSBC825T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
25 mm
Güte:
08.8
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Zusatzbeschichtung:
Polyamid Fleck
Größe Kraftangriff:
TX 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0826*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.