Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Gewinde bis zum Kopf, M 5x50/50, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Gewinde bis zum Kopf, M 5x50/50, A2-070
ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Gewinde bis zum Kopf, M 5x50/50, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-I73801GKBGAA550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73801GKBGAA550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380-1
Norm:
ISO 7380-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindelänge:
22 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1619*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.