Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 R, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x13, ST, Zink-Nickel, schwarz, 8 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 R, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x13, ST, Zink-Nickel, schwarz, 8 µ
ISO 7049 R, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x13, ST, Zink-Nickel, schwarz, 8 µ
Artikel-Nr.:
     369-I7049RAACT04213
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7049RAACT04213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
Form R mit gerundeter Spitze und Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
7049
Form:
R
Norm:
ISO 7049 R
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
13 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.