Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 F, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 F, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/
ISO 7049 F, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/
ISO 7049 F, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/
Artikel-Nr.:
     369-I7049FAAAC003595
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7049FAAAC003595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
Form F mit Zapfen und Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
7049
Form:
F
Norm:
ISO 7049 F
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
9.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1765*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.