Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sechskantmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sechskantmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 7042 Sechskantmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-I7042AHAC20
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7042AHAC20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Weitere Informationen:
Normnummer:
7042
Norm:
ISO 7042
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0484*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4884*
€ 2,9612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4784*
€ 2,9493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3984*
€ 2,8541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,2684*
€ 2,6994
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0484*
€ 2,4376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.