Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7040 Sechskantmutter mit braunem Ring, M 16, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-I7040BRAHAP16
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7040BRAHAP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Weitere Informationen:
Normnummer:
7040
Norm:
ISO 7040
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
brauner Ring
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6023*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7823*
€ 0,93094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7623*
€ 0,90714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7323*
€ 0,87144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7223*
€ 0,85954
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6023*
€ 0,71674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.