Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 30, A2-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 30, A2-50
ISO 4032, Sechskantmutter, M 30, A2-50
ISO 4032, Sechskantmutter, M 30, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-I4032BGAA30
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4032BGAA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Norm:
ISO 4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2-50
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,0387*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,1587*
€ 14,46885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,9687*
€ 14,24275
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,4887*
€ 13,67155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,9887*
€ 13,07655
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,0387*
€ 11,94605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.