Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x70, 10.9, Geomet 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x70, 10.9, Geomet 500 A
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x70, 10.9, Geomet 500 A
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x70, 10.9, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-I4017AJHC1070
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4017AJHC1070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
134017
234017
144017
244017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
70 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Geomet 500 A
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 16
Weitere Suchbegriffe: 154017, 524017, 544017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1958*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6558*
€ 3,1604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5958*
€ 3,089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5158*
€ 2,9938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4058*
€ 2,8629
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,1958*
€ 2,613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.