Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x45/45, 08.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x45/45, 08.8, blank
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x45/45, 08.8, blank
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x45/45, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-I10642GKAHAA645
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10642GKAHAA645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Gewindelänge:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2617*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3217*
€ 0,38282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.