Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, ähnl. Senkschraube, M 5x12, 010.9, Delta-Tone 9000, 240h+ Delta Seal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-I10642AJHIDN512T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10642AJHIDN512T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
12 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
Delta-Tone 9000, 240h + Delta Seal schwarz
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.