Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Verbindungsglied aus Stahl, verzinkt mit Schraubverschluss, 5x39 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ketten-Verbindungsglied aus Stahl, verzinkt mit Schraubverschluss, 5x39 mm
Ketten-Verbindungsglied aus Stahl, verzinkt mit Schraubverschluss, 5x39 mm
Ketten-Verbindungsglied aus Stahl, verzinkt mit Schraubverschluss, 5x39 mm
Ketten-Verbindungsglied aus Stahl, verzinkt mit Schraubverschluss, 5x39 mm
Artikel-Nr.:
     369-E878962
Hersteller:
     urbanus Design
Herst.-Nr.:
     E878962
EAN/GTIN:
     4050576023961
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
∙ Dient zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten ∙ Ausführung Stahl verzinkt ∙ Mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B):
5 x 39 mm
Breite:
39 mm
Länge:
5 mm
Abmessungen (L x B):
5 x 39 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,12*
€ 4,70*
8 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,64*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 16,70*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.