Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Alugehäuse silber, Ziffernblatt weiß, arabische Zif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Alugehäuse silber, Ziffernblatt weiß, arabische Zif
Funk-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Alugehäuse silber, Ziffernblatt weiß, arabische Zif
Funk-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Alugehäuse silber, Ziffernblatt weiß, arabische Zif
Artikel-Nr.:
     369-E878794
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E878794
EAN/GTIN:
     4030275000258
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
· Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium · Mineraldeckglas · Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77 · Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie· Weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen · Funk-Uhrwerk DCF77
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Material Abdeckung:
Mineralglas
Batterie enthalten:
ja
Datumsanzeige:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Temperaturanzeige:
nein
Uhrwerk:
Funk
Ziffernblatt:
arabische Zahlen
Material Gehäuse:
Aluminium
Breite:
300 mm
Farbe Gehäuse:
silber
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhren, Zeitmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 87,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,50*
€ 88,20*
€ 4,95*
ab € 72,25*
€ 90,40*
€ 4,95*
ab € 68,64*
€ 90,40*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 88,88*
€ 108,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8900 0-07
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.