| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E877666 Herst.-Nr.: E877666 EAN/GTIN: 4250432943680 |
| |
|
| | |
| ∙ Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen ∙ Inklusive Etikettenstreifen zum Einschieben und PVC-Abdeckfolie ∙ Etikettenstreifen individuell zu beschriften und C-Profile rückstandslos zu entfernen · Farbe braun · VE 50 Stück Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 100 x 40mm | Konfektionierung: | Zuschnitt | Abmessungen (B x H): | 100 x 40 mm | Höhe: | 40 mm | Befestigungsart: | magnetisch | Farbe: | braun | VE: | 50 Stück | Breite: | 100 mm | VE/Stück: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,27* | € 32,26* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 35,47* | € 48,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 36,98* | € 49,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7094* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|