Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1650x600 mm, Gewicht 39,3 kg, Standhöhe 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1650x600 mm, Gewicht 39,3 kg, Standhöhe 800
Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1650x600 mm, Gewicht 39,3 kg, Standhöhe 800
Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1650x600 mm, Gewicht 39,3 kg, Standhöhe 800
Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1650x600 mm, Gewicht 39,3 kg, Standhöhe 800
Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1650x600 mm, Gewicht 39,3 kg, Standhöhe 800
Artikel-Nr.:
     369-E866100
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     E866100
EAN/GTIN:
     4019502329591
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
ModulgerüsteFahrgerüste klappbar, nach DIN EN 1004Komplettgerüst bestehend aus: 1 Klapprahmen mit Rahmenteil L x B 1,65 x 1,00 m, 1 Bühne ohne Durchstiegsklappe B x L 0,65 x 1,90 m, 4 Lenkrollen - komplett, 4 Sicherungsstecker.Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegtEinsatzorte: ∙ Industrie ∙ Baustelle
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0.8 m
Material:
Aluminium
Anlieferung:
zerlegt
Gerüsthöhe:
1.8 m
Traglast:
200 kg
Gewicht:
39.1 kg
Bühnenlänge:
1.900 mm
Rahmenteilbreite:
800 mm
Reichhöhe:
2.89 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Fahrgerüste, Rollgerüste, Arbeitsgerüste, Gerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,72*
€ 1.394,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,24*
€ 1.383,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,02*
€ 1.319,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,64*
€ 1.277,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,67*
€ 1.220,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866111
ab € 129,46*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866110
ab € 253,50*
Zubehör
Hymer
617750
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.