Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst, Arbeitsfläche 1500x2950 mm, Standhöhe 8600 mm, Gerüsthöhe 9600 mm, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst, Arbeitsfläche 1500x2950 mm, Standhöhe 8600 mm, Gerüsthöhe 9600 mm, G
Fahrgerüst, Arbeitsfläche 1500x2950 mm, Standhöhe 8600 mm, Gerüsthöhe 9600 mm, G
Fahrgerüst, Arbeitsfläche 1500x2950 mm, Standhöhe 8600 mm, Gerüsthöhe 9600 mm, G
Artikel-Nr.:
     369-E866057
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     E866057
EAN/GTIN:
     4019502311497
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüste aus Aluminium mit Fahrtraversen nach DIN EN 1004Stückliste:∙ Äußerst stabile Konstruktion für hohe Dauerbeanspruchung in bewährtem Baukastensystem ∙ Bietet viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien (3,5 m2) ∙ Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet ∙ Problemloser Aufbau ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen ∙ Jede Zwischenbühne kann mit den vorhandenen Bordbrettern zur Arbeitsbühne erweitert werden Rahmenteilbreite: 1,50 m Bühnenlänge: 2,95 m Zulässige Belastung: 5,0 kN (500 kg) verteilte Last, entspricht 1,5 kN/m2 (150 kg/m2), Gerüstgruppe 2Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.Einsatzorte: ∙ Industrie ∙ Baustelle
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
8.6 m
Eckverbinder:
4
Verstrebungsrohre:
12
Material:
Aluminium
Bordbrett Längsseite:
2
Einstiegsbühne:
1
Anlieferung:
zerlegt
Bordbrett Stirnseite:
2
Geländerteil:
2
Gerüsthöhe:
9.6 m
Traglast:
500 kg
Diagonale:
8
Gewicht:
401.5 kg
Fahrtraverse:
12
Bühne mit Durchstiegsklappe:
2
Bühne ohne Durchstiegsklappe:
2
Bühnenlänge:
2.950 mm
Rahmenteil 8 Sprossen:
8
Rahmenteilbreite:
1.500 mm
Reichhöhe:
10.6 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Alu-Gerüste, Aluminium-Gerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.255,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.400,69*
€ 9.996,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.339,55*
€ 9.924,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.276,30*
€ 9.848,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.255,21*
€ 9.823,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866036
ab € 56,66*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866034
ab € 66,88*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866037
ab € 62,62*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866039
ab € 75,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.