| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E865327 Herst.-Nr.: WB15B EAN/GTIN: 4260589111856 |
| |
|
| | |
| ∙ Zur vorbeugenden Anwendung ∙ Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen auf Flüssen und allen Wasserflächen wie Häfen, Lagunen, Becken oder Seen Weitere Informationen: | | Abmessungen Länge: | 5.000 mm | Durchmesser: | 130 mm | Aufnahmekapazität: | 185 l/VE | für Medium: | Öl | VE: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 107,14* | € 136,03* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,31* | € 136,61* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 140,83* | € 172,63* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 199,89* | € 244,02* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 204,77* | € 249,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 70,415* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|