Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule, zweiseitig nutzbar,zur Aufnahme von DIN A4 bis DIN A1 Wechelrahmen/Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infosäule, zweiseitig nutzbar,zur Aufnahme von DIN A4 bis DIN A1 Wechelrahmen/Pr
Infosäule, zweiseitig nutzbar,zur Aufnahme von DIN A4 bis DIN A1 Wechelrahmen/Pr
Infosäule, zweiseitig nutzbar,zur Aufnahme von DIN A4 bis DIN A1 Wechelrahmen/Pr
Infosäule, zweiseitig nutzbar,zur Aufnahme von DIN A4 bis DIN A1 Wechelrahmen/Pr
Infosäule, zweiseitig nutzbar,zur Aufnahme von DIN A4 bis DIN A1 Wechelrahmen/Pr
Infosäule, zweiseitig nutzbar,zur Aufnahme von DIN A4 bis DIN A1 Wechelrahmen/Pr
Artikel-Nr.:
     369-E858440
Herst.-Nr.:
     E858440
EAN/GTIN:
     4044917382404
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
· Der ideale Informationsträger aus Stahl besticht durch seine Vielseitigkeit · Pulverbeschichtet RAL 9006 alusilber · Er ist beidseitig nutzbar und mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar · Die Prospektfächer werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, welche in einem Höhenraster je nach Modell von 165 - 330 mm gestanzt sind · Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetstreifen · Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechselnKombinationsbeispiele
Weitere Informationen:
Drehbar:
nein
Farbe Gestell:
alusilber
für Format:
zur freien Bestückung
Abmessung (B x T x H):
770 x 330 x 1850mm
Fahrbar:
nein
Anlieferung:
montiert
Fülltiefe je Fach:
0 mm
Höhe:
1850 mm
Material Fach:
-
Abmessung Breite:
770 mm
Abmessung Tiefe:
330 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Abmessungen (B x T x H):
770 x 330 x 1850 mm
Tiefe:
330 mm
Anzahl Fächer:
0 Stück
Faltbar:
nein
Breite:
770 mm
Farbe Fach:
-
Material Gestell:
Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,22*
€ 334,95*
€ 5,50*
ab € 289,91*
€ 334,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,38*
€ 340,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,46*
€ 348,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 392,94*
€ 439,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.