Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas,
Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas,
Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas,
Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas,
Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas,
Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas,
Artikel-Nr.:
     369-E858136
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     S-16 HA
EAN/GTIN:
     4260256790148
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
∙ Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen ∙ Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert ∙ Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ∙ Abschließbar ∙ Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen ∙ Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem ∙ Rückwand magnethaftend ∙ Entsprechend den Brandschutzbestimmungen B1 ∙ Für Wand- und Ständermontage ∙ Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 ∙ Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)br/bBautiefe 80 mm/bbr/br/b· Hochformat/b · Öffnung seitlich nach rechts
Weitere Informationen:
Material Scheibe:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Einsatzort:
Außenbereich
Türart:
Flügeltür
Format:
16 x DIN A4
Farbe Rückwand:
anthrazit
Ausrichtung:
hoch
Farbe Rahmen:
silber
Eckverbindung:
abgerundet
Magnethaftend:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Schaukästen, Plakatschaukästen, Plakatvitrinen, Aushangtafeln, Infokästen, Infokasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,98*
€ 644,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,17*
€ 644,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,91*
€ 645,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,14*
€ 687,91*
Lager 369
Frei Haus
ab € 804,28*
€ 865,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,19*
€ 1.029,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,19*
€ 1.023,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,41*
€ 985,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,31*
€ 967,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,28*
€ 957,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 201,81*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 48,11*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 49,46*
Zubehör
Schaar-Design
Z-RS 01
ab € 164,18*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 198,42*
Zubehör
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 200,66*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,74*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,73*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,82*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 33,96*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 222,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.