Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoständer, zur Aufnahme vonDIN A4 bis DIN A2 Wechelrahmen/Prospekthaltern, BxT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoständer, zur Aufnahme vonDIN A4 bis DIN A2 Wechelrahmen/Prospekthaltern, BxT
Infoständer, zur Aufnahme vonDIN A4 bis DIN A2 Wechelrahmen/Prospekthaltern, BxT
Artikel-Nr.:
     369-E858036
Herst.-Nr.:
     E858036
EAN/GTIN:
     4044917237209
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
· Ob als Wegweiser oder Plakathalter, für schnelle Firmeninfos oder einfach für Willkommensgrüße · Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl · RAL 9006 alusilber · Mit schwerem Standfuß · Vorbereitet mit Systemlochungen zur wahlweisen oder kombinierten Aufnahme von Wechselrahmen für Selbstbeschriftungen oder Vorratshaltern aus Stahldraht für Formate DIN A4, DIN A5 oder DIN lang · Am schmalen Infoständer kann die DIN A4 Plakattasche (Hochformat) eingesetzt werden · Am breiten Infoständer können auch DIN A2 Plakattaschen befestigt werden · Die Plakattaschen werden durch rückseitig verlaufenden Magnetstreifen gehalten, somit lassen sich Schriftstücke und Plakate in Sekundenschnelle wechseln
Weitere Informationen:
Drehbar:
nein
Farbe Gestell:
alusilber
für Format:
zur freien Bestückung
Abmessung (B x T x H):
520 x 460 x 1650mm
Fahrbar:
nein
Anlieferung:
montiert
Fülltiefe je Fach:
0 mm
Höhe:
1650 mm
Material Fach:
-
Abmessung Breite:
520 mm
Abmessung Tiefe:
460 mm
Abmessung Höhe:
1650 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Abmessungen (B x T x H):
520 x 460 x 1650 mm
Tiefe:
460 mm
Anzahl Fächer:
0 Stück
Faltbar:
nein
Breite:
520 mm
Farbe Fach:
-
Material Gestell:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 210,23*
€ 5,50*
ab € 169,16*
€ 210,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,97*
€ 212,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 216,66*
Lager 369
Frei Haus
ab € 229,81*
€ 262,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.