Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoständer, zur Aufnahme vonDIN A4 Wechelrahmen/Prospekthaltern, BxTxH 260x420x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoständer, zur Aufnahme vonDIN A4 Wechelrahmen/Prospekthaltern, BxTxH 260x420x
Infoständer, zur Aufnahme vonDIN A4 Wechelrahmen/Prospekthaltern, BxTxH 260x420x
Artikel-Nr.:
     369-E858035
Herst.-Nr.:
     E858035
EAN/GTIN:
     4044917237001
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
· Ob als Wegweiser oder Plakathalter, für schnelle Firmeninfos oder einfach für Willkommensgrüße · Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl · RAL 9006 alusilber · Mit schwerem Standfuß · Vorbereitet mit Systemlochungen zur wahlweisen oder kombinierten Aufnahme von Wechselrahmen für Selbstbeschriftungen oder Vorratshaltern aus Stahldraht für Formate DIN A4, DIN A5 oder DIN lang · Am schmalen Infoständer kann die DIN A4 Plakattasche (Hochformat) eingesetzt werden · Am breiten Infoständer können auch DIN A2 Plakattaschen befestigt werden · Die Plakattaschen werden durch rückseitig verlaufenden Magnetstreifen gehalten, somit lassen sich Schriftstücke und Plakate in Sekundenschnelle wechseln
Weitere Informationen:
Drehbar:
nein
Farbe Gestell:
alusilber
für Format:
zur freien Bestückung
Abmessung (B x T x H):
260 x 420 x 1650mm
Fahrbar:
nein
Anlieferung:
montiert
Fülltiefe je Fach:
0 mm
Höhe:
1650 mm
Material Fach:
-
Abmessung Breite:
260 mm
Abmessung Tiefe:
420 mm
Abmessung Höhe:
1650 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Abmessungen (B x T x H):
260 x 420 x 1650 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fächer:
0 Stück
Faltbar:
nein
Breite:
260 mm
Farbe Fach:
-
Material Gestell:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 127,25*
€ 162,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 169,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,89*
€ 169,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 169,39*
Lager 369
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 219,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.