Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1500x1200 mm, für Teppiche, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1500x1200 mm, für Teppiche, transparent
Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1500x1200 mm, für Teppiche, transparent
Artikel-Nr.:
     369-E857927
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E857927
EAN/GTIN:
     4024591005240
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten aus hochwertigem PolycarbonatTransparent· Mit spezieller VAB®-Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 1,8 mm · Mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 1,8 mm, Noppenlänge 4,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abmessung (L x B):
1200 x 1500 mm
Geeignet für Untergrund:
Hochflorige Teppiche
Farbe:
transparent
Breite:
1500 mm
Länge:
1200 mm
Mattenform:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte 120x120cm, bsm polycarbonat, bodenschutzmatte 900x1200, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schutzmatten, Matten, Stuhlmatten, Büro-Bodenmatten, Bodenmatten, Büromatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.