Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1300x1200 mm, für Teppiche, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1300x1200 mm, für Teppiche, transparent
Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1300x1200 mm, für Teppiche, transparent
Artikel-Nr.:
     369-E857926
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E857926
EAN/GTIN:
     4024591005226
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten aus hochwertigem PolycarbonatTransparent· Mit spezieller VAB®-Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 1,8 mm · Mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 1,8 mm, Noppenlänge 4,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abmessung (L x B):
1200 x 1300 mm
Geeignet für Untergrund:
Hochflorige Teppiche
Farbe:
transparent
Breite:
1300 mm
Länge:
1200 mm
Mattenform:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte 900x1200, bsm polycarbonat, arbeitsplatzmatte klar, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schutzmatten, Matten, Stuhlmatten, Büro-Bodenmatten, Bodenmatten, Büromatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.