| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E857815 Herst.-Nr.: E857815 EAN/GTIN: 4024591009316 |
| |
|
| | |
| Bodenschutzmatten aus hochwertigem PolycarbonatBlau-TransparentDurch die blautransparente Färbung kann die Matte dezent zum Kaschieren leichter Beschädigungen des Bodenbelages oder als attraktiver farblicher Akzent verwendet werden · Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 1,8 mm · Mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 1,8 mm, Noppenlänge 4,5 mm Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat | Abmessung (L x B): | 1200 x 1300 mm | Geeignet für Untergrund: | Hochflorige Teppiche | Farbe: | blau-transparent | Breite: | 1300 mm | Länge: | 1200 mm | Mattenform: | rechteckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte teppichboden 1200x1200, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten polycarbonat, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schutzmatten, Matten, Stuhlmatten, Büro-Bodenmatten, Bodenmatten, Büromatten |
| | |
| |